Beli harga mesin cuci 10 kg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Polytron Mesin Cuci 2 Tabung Primadona Giant Series Hijab
    Mulai

    Rp2.399.900

    Polytron Mesin Cuci 2 Tabung Primadona Giant Series Hijab
    Deskripsi:
    Deskripsi Produk Mesin Cuci Polytron PWM 1082B adalah mesin cuci 2 tabung dari seri Primadona Giant yang memiliki kapasitas 10 kg. Mesin ini dirancang khusus untuk memberikan pengalaman mencuci yang efisien dan ramah terhadap bahan pakaian lembut, termasuk hijab. Dengan desain yang kokoh dan fungsional, produk ini menawarkan kombinasi teknologi modern dan kenyamanan dalam satu perangkat.
    atribut:
    • Body Material: Plastic
    • Capacity (kg): 10
    • Color: Black White
    • Hijab Mode: Yes
    • Load Type: Twin Tube
    • Magic Gear Energy Saving: 30% More Electricity Saving
    • Motor Spin: Dries Clothes up to 90%
    • Panel Function: Manual
    • Power Consumption (W): 250 (Wash), 130 (Spin)
    • Voltage Input (V/Hz): 220/50
  2. Sanken Mesin Cuci Dua Tabung
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sanken Mesin Cuci Dua Tabung
    Deskripsi:
    Sanken TW-880NM mesin cuci dua tabung (twin tub) dengan design yang elegan. Dengan teknologi terbaru yaitu X-Tor Technology yang membantu Anda mencuci menjadi lebih bersih, menghilangkan kotoran serta kuman secara menyeluruh tanpa merusak pakaian. Dilengkapi dengan super spin dry membantu mengeringkan pakaian dalam waktu 5 menit. Lebih hemat dan sangat sesuai untuk kebutuhan mencuci keluarga hanya dengan konsumsi daya listrik 250 W serta kapasitas pencucian hingga 8 Kg.Untuk mencuci yang lebih bersih dan lebih hemat, percayakan pada Sanken.
  3. LG Mesin Cuci Twin Tub
    Mulai

    Rp3.099.900

    LG Mesin Cuci Twin Tub
    Deskripsi:
    - Kapasitas: 14kg- Dimensi (L x D x T) 880x530x1025mm- Warna Blue White- Desain Pintu Transparent Plastic Door- Crystal Panel + Chrome Knob- Roller Jet Pulsator: Yes- Wind Jet Dry: Yes- Punch+3: YesFitur :- POWERFUL WASHING- Roller Jet Pulsator- Wind Jet Dry- Punch+3
  4. Polytron Mesin Cuci 2 Tabung Giant Series Hijab
    Mulai

    Rp1.699.900

    Polytron Mesin Cuci 2 Tabung Giant Series Hijab
    Deskripsi:
    Mesin Cuci Polytron PWM 1076G adalah mesin cuci 2 tabung dengan kapasitas besar 10 kg, dirancang khusus untuk memberikan kemudahan mencuci dalam jumlah besar sekaligus. Mesin cuci ini menawarkan performa tinggi dengan teknologi hemat energi, menjadikannya pilihan ideal untuk kebutuhan rumah tangga modern.
    atribut:
    • Hijab Mode: Yes
    • Load Type: Twin Tube
  5. LG Washing Machine
    Mulai

    Rp3.499.900

  6. AQUA Elektronik Mesin Cuci Dua Tabung
    Mulai

    Rp1.899.900

    AQUA Elektronik Mesin Cuci Dua Tabung
    atribut:
    • Material: Pintu : Plastic; Body : Plastic
  7. monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsm (Cleaning Cloth)
    Rating:
    97% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp11.800

    monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsm (Cleaning Cloth)
    Deskripsi:
    Lap Microfiber adalah kain lap yang terbuat dari jenis serat umum dengan kombinasi 80% Polyester + 20% Polyamide. Umum nya kain lap pembersih biasanya digunakan hanya untuk mendorong dan memindahkan kotoran dan debu dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan untuk Lap Microfiber dapat mengangkat debu dan membersihkan kotoran melalui serat serat benangnya dan mampu menyerap air 7 kali lebih banyak dibandingkan lap biasa. Lap Microfiber memiliki 3 ukuran yaitu ukuran 30x30cm, 35x35cm dan 40x40cm yang dapat di sesuaikan dengan kebutuhan area yang akan di bersihkan.
    atribut:
    • Size (cm): 40x40
    • Weight (gsm): 320
    • Material: 80% Polyester + 20% Polyamide
    • Model : 1 Sisi
  8. Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)
    Deskripsi:
    PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.
    atribut:
    • Weight (kg): 50
  9. Mesin HL High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

  10. Sharp Washing Machine Dolphinewave Series 2 Tube
    Mulai

    Rp3.099.900

    Sharp Washing Machine Dolphinewave Series 2 Tube
    atribut:
    • Body: Durable and corrotion free plastic cabinet
    • Body Color: White
    • Capacity (kg): 12
    • Tube Type: Plastic
    • Depth (mm): 551
    • Height (mm): 1065
    • Power Consumption (W): 360
    • Power Source (V/Hz): 220/50
    • Width (mm): 921
  11. Gresik Cement (Semen)
    Mulai

    Rp79.900

    Gresik Cement (Semen)
    Deskripsi:
    - Lebih cepat kering- Lebih mudah dikerjakan - Lebih halus dan tahan retak
    atribut:
    • Size (kg): 50
  12. Polytron Mesin Cuci 2 Tabung Giant Series
    Mulai

    Rp1.699.900

    Polytron Mesin Cuci 2 Tabung Giant Series
    Deskripsi:
    Polytron PWM 7073 adalah mesin cuci dua tabung dari seri Primadona Giant dengan kapasitas 7 kg, didesain untuk memenuhi kebutuhan mencuci rumah tangga dengan efisiensi tinggi dan performa andal. Mesin ini menghadirkan kombinasi desain modern dan teknologi canggih untuk mendukung aktivitas mencuci yang lebih praktis.  
    atribut:
    • Body Material: Plastic
    • Drum Material: Plastic
    • Filter Net: Yes
    • Load Type: Twin Tube
    • Panel Function: Rotary
    • Power Consumption (W): 250 (Wash), 130 (Spin)
    • Power Source (V/Hz): AC 220/50
    • Pulsator: Giant
    • Spin Speed (rpm): 1400
    • Wash Speed (rpm): 130
    • Washing Program: Gentle/Normal/Hijab
    • Washing System: Semi-Auto
    • Water Filter: Yes
    • Water Inlet Pipe: Yes
    • Water Selector: Yes
  13. monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Warna (Cleaning Cloth)
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp5.900

    monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Warna (Cleaning Cloth)
    Deskripsi:
    Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
    atribut:
    • Color: Assorted Color
    • Type: Lembaran
    • Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
    • Material: Katun Campuran
Daftar Harga harga mesin cuci 10 kg Terbaru November 2026
Polytron Mesin Cuci 2 Tabung Primadona Giant Series HijabRp2.399.900
Sharp Mesin Cuci 2 TabungRp2.199.900
Sanken Mesin Cuci Dua TabungRp1.499.900
LG Mesin Cuci Twin TubRp3.099.900
Polytron Mesin Cuci 2 Tabung Giant Series HijabRp1.699.900
LG Washing MachineRp3.499.900
AQUA Elektronik Mesin Cuci Dua TabungRp1.899.900
monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsm (Cleaning Cloth)Rp11.800
Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)Rp119.900
Mesin HL High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp759.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)